※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

ロッジ エナメルオーバルダッチオーブン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14678948 品番EC70D13
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)6.5 質量(kg)8.5 オイスターホワイト サイズ7クォート 底径(Φmm)252×180 間口×奥行×深さ(mm)317×250×125 TKG品番9-0068-0501 TKG品番(2017)6-0068-0301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする