※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
ロッジ
ロッジの イベント・ノベルティ・行楽用品
ロッジの アウトドア・行楽用品
ロッジの クッキング&テーブルウェア
ロッジ エナメルオーバルダッチオーブン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14678957
品番
EC70D43
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
6.5
質量(kg)
8.5
色
レッド
サイズ
7クォート
底径(Φmm)
252×180
間口×奥行×深さ(mm)
317×250×125
TKG品番
9-0068-0502
TKG品番(2017)
6-0068-0302