※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
STAUB(ストウブ)
STAUB(ストウブ)の 料理道具
STAUB(ストウブ)の 鍋・釜・やかん
STAUB(ストウブ)の フォンデュ鍋・用品
ストウブ フォンデュセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14679149
品番
40511-970
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
16
容量(L)
1.1
付属品
フォーク4本
寸法(mm)
(鍋)160×H70、(スタンド)Φ193×H95
色
黒
TKG品番
9-0081-0201
TKG品番(2017)
6-0079-0401