※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
STAUB(ストウブ)
STAUB(ストウブ)の 料理道具
STAUB(ストウブ)の 鍋・釜・やかん
STAUB(ストウブ)の フォンデュ鍋・用品
ストウブ フォンデュセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14679167
品番
40511-971
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
18
容量(L)
1.6
付属品
フォーク6本
寸法(mm)
(鍋)180×H85、(スタンド)Φ193×H95
色
黒
TKG品番
9-0081-0301
TKG品番(2017)
6-0079-0501