※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
ル・クルーゼ
ル・クルーゼの 料理道具
ル・クルーゼの 鍋・釜・やかん
ル・クルーゼの 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
ル・クルーゼ ココット・ロンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14679194
品番
2501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
14
質量(kg)
1.9
色
マットブラック
容量(mL)
900
内径×深さ(mm)
140× 73
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-0083-0301