※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
ル・クルーゼ
ル・クルーゼの 料理道具
ル・クルーゼの 鍋・釜・やかん
ル・クルーゼの 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
ル・クルーゼ ココット・ロンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14679237
品番
2501
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
26
質量(kg)
5
色
マットブラック
容量(mL)
5300
内径×深さ(mm)
260×111
TKG品番
9-0087-0201
TKG品番(2017)
6-0083-0303