※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
岩鋳
岩鋳の 料理道具
岩鋳の 鍋・釜・やかん
岩鋳の 天ぷら鍋・揚げ鍋
岩鋳 鉄 天ぷら鍋平底
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14686499
品番
25-101
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
アミ/鉄クロームメッキ
サイズ(cm)
25
質量(kg)
2.1
容量(mL)
1600
内径×深さ(mm)
240×60
底径(Φmm)
210
TKG品番
9-0431-0501
TKG品番(2017)
6-0388-0801