※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
マイン
マインの 料理道具
マインの 鍋・釜・やかん
マインの うどんすき鍋
しぐれ鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14709118
品番
M11-067
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
サイズ(cm)
24
容量(L)
1.4
材質
ステンレス(三層鋼)
質量(kg)
0.64
外径×深さ(Φmm×mm)
240×60
TKG品番
9-2090-0301
TKG品番(2017)
6-1930-0301