※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
ミランダスタイル
ミランダスタイルの 料理道具
ミランダスタイルの 鍋・釜・やかん
ミランダスタイルの 矢床鍋・ヤットコ鋏
アルミ やっとこ鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14709556
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
セラミックス塗料
色
ブラック
サイズ
4.0寸
容量(mL)
400
内径×深さ(mm)
125×53
耐熱温度(℃)
300
TKG品番
9-2115-0703
TKG品番(2017)
6-1952-1003