CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 料理道具
CAPTAIN STAGの 鍋・釜・やかん
CAPTAIN STAGの やかん
アルゴ 珈琲ドリップ ケットル CH11012 350 ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14722727
品番
UW-3545
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ムラなく安定した美味しいコーヒーを淹れることができます。
手軽にドリップコーヒーを楽しめる小型のケトル。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底の厚さ0.7mm ハンドル:ステンレス鋼
色
ブラック
質量(g)
200
適合容量(mL)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×80×110