Gulf PG Power Steering Fluid

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 14760245 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Gulf PRO GUARD POWER STEERING FLUIDは、冬場の極低温から夏場の過酷な高温時まで、常にステアフィールは一定です。
適正な粘度温度特性を有していますので、ステアフィールの安定に寄与します。
耐摩耗性や潤滑性に優れていますので、パワステポンプ、ギヤーの保護は万全です。
さび止め性に優れていますので、パワステ機構全体を保護します。
ゴムシール材に悪影響を与えませんので、オイルもれはありません。
泡立ちが少ないですので、フィーリング安定、異音の防止と機構保護に貢献します。

適合範囲カー 用途その他カー用品 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L ベースオイル部分合成油 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする