富士ホーロー
富士ホーローの 料理道具
富士ホーローの 鍋・釜・やかん
富士ホーローの やかん
メリー ケトル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
2
注文コード
14775207
品番
MM-2.0K・S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ホーローは熱や腐食に強く、末永くご使用いただけます。
活性炭カートリッジ付きなので油を繰り返し使えて、とても経済的。
目安として約10回使えます。
材質
(本体)ほうろう用鋼板、(ツマミ/ハンドル)木
容量(L)
2
用途
おしゃれでかわいいホーロー製のケトル。
仕様
ガス直火・100VIH・200VIH使用可
質量(g)
960
柄
ショップ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22.5×14×26