フルータスコレクションII 両手鍋

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14775216 品番 FTC-18W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

表面がガラス質のほうろはにおいがつきにくく酸にも強いのでキッチンで活躍します。
気品あるふれるボタニカルアート。優雅なフルーツ柄で空間を華やかに彩ります。

材質(本体)ホーロー用鋼板、(ツマミ)陶器 容量(L)2.1 仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可 サイズ18cm(2.1L) 質量(g)1100 サイズ(cm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×19×14.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする