富士ホーロー
富士ホーローの 料理道具
富士ホーローの 鍋・釜・やかん
富士ホーローの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
フルータスコレクションII 両手鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14775225
品番
FTC-20W
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
表面がガラス質のほうろはにおいがつきにくく酸にも強いのでキッチンで活躍します。
気品あるふれるボタニカルアート。優雅なフルーツ柄で空間を華やかに彩ります。
材質
(本体)ホーロー用鋼板、(ツマミ)陶器
容量(L)
2.9
仕様
ガス直火・100VIH・200VIH使用可
サイズ
20cm(2.9L)
質量(g)
1350
サイズ(cm)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28.5×21×16