富士ホーロー
富士ホーローの 料理道具
富士ホーローの 鍋・釜・やかん
富士ホーローの 片手鍋
フルータスコレクションII 18cm 片手鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14775469
品番
FTC-18S
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
表面がガラス質のほうろはにおいがつきにくく酸にも強いのでキッチンで活躍します。
気品あるふれるボタニカルアート。優雅なフルーツ柄で空間を華やかに彩ります。
材質
(本体)ホーロー用鋼板、(ツマミ/ハンドル)陶器
容量(L)
2.1
仕様
ガス直火・100VIH・200VIH使用可
質量(g)
1200
サイズ(cm)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.5×19×14.5