Miyacoffee シングルドリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)18-8ステンレス:0.06、(ハンドル・ツマミ)天然木 注文コード14775767 品番MCO-5
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

直径0.7mmの極細注ぎ口は誰でも簡単に湯を細く注ぐことが出来、抽出スピードも一定に保てます。
極細注ぎ口は、細く・ゆっくり・ピンポイントにコントロールでき、豆本来のうまみ成分を引き出すことが出来ます。
沸騰したお湯を移しかえすことでドリップに適した温度にします。

容量(L)0.4 材質(本体)18-8ステンレス:0.06、(ハンドル・ツマミ)天然木 用途ゆっくり・じっくりコーヒーを抽出するのに最適。 仕様直火不可 質量(g)180 ホワイトビーチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.1×15.3×10.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする