曜日別特売
PTR-1.5K-OR ポトル 野田琺瑯 14776519

ポトル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード14776519品番PTR-1.5K-OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300

シンプルで存在感のある佇まいとやさしいまろやかな色合いデザイン・使用感・洗いやすさ、全てにおいてこだわった新しい定番です。ケトルにもポットにもなる。

材質(本体・蓋)琺瑯用鋼板、(ツマミ)天然木容量(L)1.5仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×13×17.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14776555
2018-05-23
用途: お湯を沸かす際
教育・研究機関

コンパクトなサイズで使いやすいです。色も彩度が高すぎず部屋になじむ印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする