※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計
センサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15389555
品番
U-211E-00-D0-1-TC1-ASP
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。
仕様
グリップの有無:有
材質
パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
形状
(ガード)平面用
使用温度範囲(℃)
-50〜250
コード長さ(m)
1
ヘッド形状
ガードタイプ(テフロン)
コード径(Φmm)
4
耐熱温度(℃)
240
許容差
±2.5℃(0〜200℃における)
応答速度
3.5秒
熱電対
Eタイプ
耐久性
1500時間以上
パイプ長(mm)
100
プラグ形状
標準プラグ
パイプ形状
ストレート、平行
ヘッド寸法(mm)
29×60
被覆材
シリコン