本体

CB-A-YPJ ジュニア焼肉プレート イワタニ 15485340 CB-A-YPJ ジュニア焼肉プレート イワタニ 15485340 CB-A-YPJ ジュニア焼肉プレート イワタニ 15485340

ジュニア焼肉プレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード15485340 品番CB-A-YPJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ジュニアカセットこんろで使う、専用の焼肉プレート
プレート表面がフッ素コートなので、焦げ付きやこびりつきが少なく、お手入れも簡単!
少人数の使用に便利なジュニアサイズ
プレートの持ち上げに便利な取っ手付き
イワタニ小型こんろも通常サイズのこんろにも使える!

付属品ハンドル 材質プレート:アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)、受け皿:スチール 質量(g)約347(本体:約326、ハンドル:約21) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×43
注意
※本製品はイワタニカセットフー専用です。
※焼き上手さんシリーズ、ビストロの達人(CB-GP-1)、ジュニアコンパクトバーナー、マイクロキャンプストーブにはお使いいただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする