EZ7880LP2S-B 充電ハンマードリル(28.8V) Panasonic(パナソニック) 16478534

充電ハンマードリル(28.8V)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
16478534
品番
EZ7880LP2S-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥132,000
穴あけ能力(mm)
(目安・フル充電で)
ハンマー+弱(ソフト):コンクリート(Φ3.5×深さ30)約120穴、
ハンマー+強(ハード):コンクリート(Φ12.5×深さ40)約70穴
ドリル+高速(ハイ):ホールソー・鉄(Φ25×2.3)約30穴、コアドリル・サイディング(Φ65×サイディング12+ボード12)約35穴、ステップドリル(Φ13×デッキプレート1.2)約240穴
バッテリー容量(Ah)
3
トラスコ品番
491-7057
付属品
プラスチックケース(EZ9635)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パック28.8V 3.0Ah(EZ9L82)×2、集じんカップ(EZ9X004)、ハンマードリル用ドリルチャック(EZ9HX400)、ハンマードリル用ハンマーチャック(EZ9HX401)、はつりアタッチメントSDSプラス型シャンク(EZ9HX402)、肩掛けベルト(EZ7880L3418)
回転数(min-1[r.p.m])
高速:0~920、低速:0~500
チャック(mm)
クイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応)
バッテリー
リチウムイオン電池LPタイプ(EZ9L82)
バッテリー電圧(V)
28.8
充電時間(分)
実用充電で約30、フル充電で約45

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16478534EZ7880LP2S-B25921185EZ7881PC2V-BEZ7880LP2S-B 28.8Vハンマードリル Panasonic(パナソニック) 2592118528.8VハンマードリルPanasonic(パナソニック)1セット
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16478534
2018-06-21
用途: コンクリートに測量鋲を埋設するための穴あけ
建設業・工事業

今まで旧モデルを使用していたのですが、このモデルの方がパワーがあります。
バッテリー交換は固定ハンドルを横に動かさないと出来ないので少し不便になった感じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする