ミッションパワーシールド MPS

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(350mL) 注文コード16640523 品番G133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,280
販売価格(税別)
4,800

パワーステアリング・AT・CVT・MT・デファレンシャルのゴムシール部からのオイル漏れ・にじみを防止する添加剤です。超高粘度指数ポリマーの効果で、ATF・CVTFの粘度を回復・最適化します。
また、パワーステアリングやAT・CVTに要求されるキャビテーションの防止や耐摩耗性向上のほか、金属ベルト式CVTの伝達効率を向上できます。
湿式クラッチを使用する2輪車のエンジンオイルの漏れにも使用できます。

用途ミッションオイル等の漏れ防止剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16640523
2024-05-25
用途:
ミッション(AT)オイル漏れ修理
製造業

中古で購入した車のミッションオイル漏れがひどく、ディーラーに協力依頼し、2度のオーバーホールを経て ほぼ良くなったが、わずかな滲み漏れが残り、ディーラーで これ以上はムリと言われた。そんな中で、この商品を試してみた所、走行を重ねると少しづつ漏れが少なくなり、その後 完全に止まりました。

4人が参考にしています
対象商品:
16640523
2023-12-28
用途:
オートバイ整備

排気白煙過多の旧車バイクに使ってみました、完治とはならないまでも効果はありました。ただ効果の持続性は長くないかな、オイル交換の度に入れるなら良いかも。

1人が参考にしています
対象商品:
16640523
2023-02-14
用途:
バイクのメンテナンス
長濱 様 (その他業種)

なんか良くなったかも。
愛車のFZR250に使用しました。
最近、オイルの減りが早く、白煙やオイルの滲みが気になったから使ってみたところ、白煙も減り滲みも止まりました。また、以前よりもオイルの劣化(変色)が遅くなった気がします。
更にオイルを全合成から部分合成に変えて様子を見ていますが、今のところ良い感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
16640523
2022-12-03
用途:
車のパワステやトランスミッションとバイクのエンジンオイルに添加
自動車・二輪車・自転車関連業

車は予防のために添加したので効果は不明ですがシフトフィールには目立った変化はないです
バイクは少しのオイル漏れとオイル下がりがあるので湿式クラッチにも対応しているMPSを添加しました
効果はもう少し様子を見ないとなんとも言えませんが、乗った感じ特に違和感ないです
これでオイル下がりが改善すれば修理せずに済むので期待してもう少し乗ってみます

対象商品:
16640523
2023-02-24
用途:
機械のオイル漏れ
有限会社関根製作所 様

プレス機械のオイル漏れがひどくなってきたので
一本入れたらオイル漏れが止まったようです。
修理代を考えたら安いものです。

1人が参考にしています
対象商品:
16640523
2021-12-03
用途:
車(MT車)のギアオイル交換
喜多村石油 株式会社 六ツ門店 様 (サービス業)

オイル漏れが若干あったのですがこれを使用し始めて1000kmほど走行したあたりから漏れが完全に止まりました。
すごい!! 滲み程度なら間違いなく止まると思います。

1人が参考にしています
2021-10-07
用途:
フォードの旧車に

ダメもとで使用したところ、3か月程で漏れがほぼ止まりました。その後さらに3か月経過していますが、ガレージの床は綺麗なままです。

2人が参考にしています
対象商品:
16640523
2022-09-20
用途:
オートバイのオイル漏れ止め
サービス業

オートバイのエンジンのオイル漏れに使用、止まるのに期待している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする