Lepot ザル付き多用途鍋 1.8L ベージュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16712897 品番41277
参考基準価格(税別)¥5,063 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

下ごしらえから調理まで。多用途鍋にぴったりサイズの専用ザルがついてより便利に。
セラミック加工で汚れが付きにくく落ちやすい。耐熱性高く食材に熱が伝わりやすい素材です。

仕様【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂(シリコン塗装)、蓋:ガラス、つまみ:ステンレス鋼、ザル:ステンレス鋼 寸法(mm)鍋:255×170×H100、ザル:250×150×H110、蓋:直径145×H55 ベージュ 質量(g)750 容量(L)実容量:1.2、満水容量:1.8 底面の厚さ(mm)2.0(はり底を含む) 最大内径(Φmm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする