cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ムラノ インダクション 18-8外輪鍋(蓋無)32cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16747118
品番
45578
参考基準価格(税別)
¥12,159
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
容量(L)
12.9
外径×高さH(Φmm×mm)
344×160
寸法(Φ×mm)
外344×H160(底305)
底径(Φmm)
305