ムラノ インダクション 18-8外輪鍋(蓋無)40cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16747136 品番45580
参考基準価格(税別)¥21,263 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
材質18-8ステンレス 容量(L)25 外径×高さH(Φmm×mm)422×200 寸法(Φ×mm)外422×H200(底370) 底径(Φmm)370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする