cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ムラノ インダクション 18-8外輪鍋(蓋無)45cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16747145
品番
45581
参考基準価格(税別)
¥28,350
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
容量(L)
36
外径×高さH(Φmm×mm)
472×230
寸法(Φ×mm)
外472×H230(底424)
底径(Φmm)
424