ムラノ インダクション テフロンセレクト外輪鍋(蓋無)24cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16747520 品番45618
参考基準価格(税別)¥13,020 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工 容量(L)4.3 外径×高さH(Φmm×mm)260×95 寸法(Φ×mm)外260×H95(底252) 底径(Φmm)252

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする