cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ムラノ インダクション テフロンセレクト外輪鍋(蓋無)28cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16747529
品番
45619
参考基準価格(税別)
¥10,269
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)
6.7
外径×高さH(Φmm×mm)
300×110
寸法(Φ×mm)
外300×H110(底273)
底径(Φmm)
273