cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ムラノ インダクション テフロンセレクト外輪鍋(蓋無)32cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16747538
品番
45620
参考基準価格(税別)
¥14,522
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)
12.9
外径×高さH(Φmm×mm)
344×160
寸法(Φ×mm)
外344×H160(底305)
底径(Φmm)
305