cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ムラノ インダクション テフロンセレクト外輪鍋(蓋無)40cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16747556
品番
45622
参考基準価格(税別)
¥25,652
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)
25
外径×高さH(Φmm×mm)
424×200
寸法(Φ×mm)
外424×H200(底370)
底径(Φmm)
370