ムラノ インダクション テフロンセレクト外輪鍋(蓋無)45cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16747565 品番45623
参考基準価格(税別)¥32,760 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工 容量(L)36 外径×高さH(Φmm×mm)472×230 寸法(Φ×mm)外472×H230(底424) 底径(Φmm)424

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする