cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
SAスーパーデンジ 円付鍋33cm (新型ハンドル)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16748256
品番
45696
参考基準価格(税別)
¥17,556
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
SUS444
容量(L)
10
外径×高さH(Φmm×mm)
344×150
寸法(Φ×mm)
外344×H150(底240)
底径(Φmm)
240