cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
SAスーパーデンジ 円付鍋39cm (新型ハンドル)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16748281
品番
45698
参考基準価格(税別)
¥22,953
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
SUS444
容量(L)
15.5
外径×高さH(Φmm×mm)
406×170
寸法(Φ×mm)
外406×H170(底270)
底径(Φmm)
270