cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
SAスーパーデンジ 円付鍋42cm (新型ハンドル)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16748290
品番
45699
参考基準価格(税別)
¥28,350
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質
SUS444
容量(L)
20
外径×高さH(Φmm×mm)
438×180
寸法(Φ×mm)
外438×H180(底315)
底径(Φmm)
315