cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
トリノ 外輪鍋30cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16748579
品番
45728
参考基準価格(税別)
¥26,334
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
アルミクラッド3層鋼
容量(L)
6.7
外径×高さH(Φmm×mm)
325×100
寸法(Φ×mm)
外325×H100(底275)
底径(Φmm)
275