cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
トリノ 外輪鍋33cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16748588
品番
45729
参考基準価格(税別)
¥28,350
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質
アルミクラッド3層鋼
容量(L)
9.5
外径×高さH(Φmm×mm)
357×110
寸法(Φ×mm)
外357×H110(底300)
底径(Φmm)
300