cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
トリノ 外輪鍋39cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16748606
品番
45731
参考基準価格(税別)
¥42,210
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
材質
3層クラッド材
容量(L)
15
外径×高さH(Φmm×mm)
415×130
寸法(Φ×mm)
外415×H130(底355)
底径(Φmm)
355