cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
トリノ 外輪鍋42cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16748615
品番
45732
参考基準価格(税別)
¥45,990
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
材質
3層クラッド材
容量(L)
18
外径×高さH(Φmm×mm)
440×140
寸法(Φ×mm)
外440×H140(底370)
底径(Φmm)
370