cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 雪平鍋
小伝具 アルミ雪平なべ 18cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16814851
品番
91962
参考基準価格(税別)
¥4,154
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
昭和レトロな黄金色の台所道具シリーズ。
昔ながらの黄金色のアルマイト加工が懐かしさを感じさせます。
さりげない存在感を持った何かと重宝な小さめサイズのキッチンツール。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】不可
材質
アルミニウム
直径(Φmm)
18
高さ(mm)
800
質量(g)
332
容量(L)
1.6
板厚(mm)
1.7
全長(cm)
(取っ手込み)34.8
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
200
食器洗浄機
不可
注意
※初めてご使用になる前に、中性洗剤で洗い水気をよく拭き取ってください。
※ご使用後は柔らかいスポンジと中性洗剤で洗い、水気をよく拭き取ってください。
※金属たわしやアルカリ性洗剤、クレンザーは使用しないでください。