98292 かもしか道具店 ごはんの鍋 3合 黒 cotta 16836070

98292 かもしか道具店 ごはんの鍋 3合 黒 cotta 16836070
98292 かもしか道具店 ごはんの鍋 3合 黒 cotta 16836070
98292 かもしか道具店 ごはんの鍋 3合 黒 cotta 16836070

かもしか道具店 ごはんの鍋 3合 黒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16836070品番98292
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

国産の土鍋のシェアの7、8割を占めるといわれている三重県の萬古焼(ばんこやき)。
直火で炊いたごはんを楽しめる、かもしか道具店の「ごはんの鍋」です。
蒸気の抜け穴がないので、しっかり蒸らせて、ふっくらもっちりのご飯に。
調湿性のある素材なのでおひつ代わりにもなり、電子レンジで温め直しもできます。
原材料の土や釉薬の特性により製品ひとつひとつの大きさ、形状、色、質感、重量に若干の違いが生じます。
3~4人分のごはんが炊ける3合炊きサイズです。
[分量の目安]お米540ccに対し水600cc、[炊き時間]約15~16分
【お手入れ方法】
食器専用洗剤を使用し、十分に水洗いしてださい。
洗う際は柔らかいスポンジを使用して洗ってください。
使用後はしっかり洗浄し、乾燥させてから収納してください。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】不可材質耐熱陶器質量(g)約1940寸法(Φ×mm)直径190(持ち手含む225)×H130レンジ耐熱温度(℃)250食器洗浄機
注意
※ご使用の前には、目止めを行っていただくことをおすすめします。
※フタがガタつくことがございますが、使用上には問題ございません。
※ご使用していただくにつれ、表面に細かいヒビが入ります。これは貫入と言う陶器ならではの特性です。
※陶器の特性により、火にかけることで外側の底は焼け、黒っぽく変色し、買った時と使用後のイメージは変化します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする