かもしか道具店 ごはんの鍋 3合 白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16836097 品番98295
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

国産の土鍋のシェアの7、8割を占めるといわれている三重県の萬古焼(ばんこやき)。
直火で炊いたごはんを楽しめる、かもしか道具店の「ごはんの鍋」です。
蒸気の抜け穴がないので、しっかり蒸らせて、ふっくらもっちりのご飯に。
調湿性のある素材なのでおひつ代わりにもなり、電子レンジで温め直しもできます。
原材料の土や釉薬の特性により製品ひとつひとつの大きさ、形状、色、質感、重量に若干の違いが生じます。
3〜4人分のごはんが炊ける3合炊きサイズです。
[分量の目安]お米540ccに対し水600cc、[炊き時間]約15〜16分
【お手入れ方法】
食器専用洗剤を使用し、十分に水洗いしてださい。
洗う際は柔らかいスポンジを使用して洗ってください。
使用後はしっかり洗浄し、乾燥させてから収納してください。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】不可 材質耐熱陶器 質量(g)約1940 寸法(Φ×mm)直径190(持ち手含む225)×H130 レンジ 耐熱温度(℃)250 食器洗浄機
注意
※ご使用の前には、目止めを行っていただくことをおすすめします。
※フタがガタつくことがございますが、使用上には問題ございません。
※ご使用していただくにつれ、表面に細かいヒビが入ります。これは貫入と言う陶器ならではの特性です。
※陶器の特性により、火にかけることで外側の底は焼け、黒っぽく変色し、買った時と使用後のイメージは変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする