MB004-9153-S パンツ 兼用 住商モンブラン 16924699

その他

MB004-9153-S パンツ 兼用 住商モンブラン 16924699
MB004-9153-S パンツ 兼用 住商モンブラン 16924699
MB004-9153-S パンツ 兼用 住商モンブラン 16924699
MB004-9153-S パンツ 兼用 住商モンブラン 16924699
MB004-9153-S パンツ 兼用 住商モンブラン 16924699
MB004-9153-S パンツ 兼用 住商モンブラン 16924699

パンツ 兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ライトグレー/パープル
ウエスト(cm)64~76
内容量1枚注文コード16924699品番MB004-9153-S
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ウエストひも仕様で、膝裏カッティングで動きやすさとデザイン性を両立。サイドはスポーティなパイピングデザイン。軽さとサラリとした風合いに加え、程よいストレッチで動きやすく、シワになりにくいイージーケア素材です。制菌・制電・ストレッチが付与された機能素材。

ライトグレー/パープル
混率(%)
生地:ポリエステル100
股下(cm)
90
ウエスト(cm)
64~76
機能
制菌、ストレッチ、制電
股上(cm)
27
ヒップ(cm)
100
素材
ストレッチツイル
裾上げ
裾上げ未
太もも周り(cm)
65
性別
男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする