- お風呂のすきま補修テープ OKN 17068966

 

- お風呂のすきま補修テープ OKN 17068966
- お風呂のすきま補修テープ OKN 17068966

お風呂のすきま補修テープ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
17068966
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

耐水性・密着性に優れるブチルゴム系粘着剤を使用しています。浴槽と壁などの直角面もピッタリと貼れる折り目付き。

用途
水周り(浴槽と壁、洗面台と壁、流し台・調理台と壁)のすきま補修に。
テープ幅(mm)
24
テープ長さ(m)
2.5
基材
ポリエチレン
粘着剤
ブチルゴム系粘着剤
材質
ポリエチレン、ブチルゴム系粘着剤
主な用途
隙間用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-18
用途: フロの天井と壁に使用
その他業種

幅の長い(全体6㎝)品物を製造してほしい、又厚みがあり、使用する時に扱いが難しい。

対象商品 : 17068966
2020-08-18
用途: 風呂場の補修
教育・研究機関

タイルの割れ目と汚れを覆いながら、直線的に貼ると
最初からデザインされたような美しさで仕上がります
ハサミ・カッターで加工しやすく、完成イメージを実現できます。

対象商品 : 17068966
2023-12-20
用途: キッチンの補修
農・林・水産業

非常に粘着力が強く張り直しは難しいので、貼り付け面はきれいに整えて歪みたわみ縮みが無いように気を付けて張る必要があります。

対象商品 : 17068966
2020-02-14
用途: お風呂での使用
サービス業

こちらの商品の方が粘着力は強いように思えます。
まだ1ヶ月ぐらいしか経っていませんが…

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする