照明 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
たまにスイッチを押すと使えない時が有り、その度にスイッチメンテナンスが必要、2つ持っているが、原付装着の物でもそのような状況なので、原付からは外した。
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
単3電池1本で使用できるところが良い。いざぎよく電池交換に踏み切れる。
明るさは、懐中電灯としての使用には十分明るいが、赤色のカバーを取り付けた場合に、円筒のサイド部分の明るさが若干暗く、色合いも薄い(白っぽい)。
それでも100m+X程度の距離からは十分に判別できます。
大変明るく目立っていいと思います。コンパクトなので女性の方が持つのに向いていると思います。
以前投稿していましたが、使用過程でやや不満<=>不満の間くらいに満足度が下がりました。
特に雨天で使用したわけでもないのに高い確率でアウト オブ オーダーです。
5~6本程度購入しているのですが、半年の使用(実稼動は点滅3時間x20回程度)で既に3本がダメになりました。ライトのテール側スイッチ部分には異常は無く、故障箇所が基盤側で発生しているようです。
基盤側はライトの正面側は一体の様で、電池のホルダーを外して基盤の後方からしか抜けないようになっているようで、特殊なカニ目みたいな工具があれば抜けると思うのですが、うちでは手が出ません、
設計上の問題があるのではないでしょうか?(配線の許容量が足りていないとか、はんだの耐久性が極端に低いなど・・・)
大変申し訳ございません。
後ほど担当部署よりご連絡させて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。
バイクに非常時用に積んであります。
コンパクトなサイズなのに夜間での視認性は思った以上に良いです。
日中はさすがに視認性は悪くなりますがシグナルライトとしては十分に役に立ちます。
懐中ライトとしての光量も十分にあり、ボディの耐久性も高いと思います。
まだ電池の消耗などは確認していませんがデザインも気に入っており良い商品だと思います。
一点だけ難点を上げれば、シグナルバーの取り外しの時に金属リングがちょっと外れやすいかな?