味里鍋

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17208458 品番 51336
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
容量(L)10.5 サイズ33cm 質量(g)890 サイズ(cm)33 深さ(mm)145 板厚(mm)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×360×195

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする