※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

味覚浅型鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17208537 品番54245
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)3 サイズ24cm 質量(g)450 サイズ(cm)24 深さ(mm)78 板厚(mm)0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×265×130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする