※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前川金属工業所(宝こづち印)
前川金属工業所(宝こづち印)の 料理道具
前川金属工業所(宝こづち印)の 鍋・釜・やかん
前川金属工業所(宝こづち印)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
味覚浅型鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17208546
品番
54269
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
3.8
サイズ
26cm
質量(g)
500
サイズ(cm)
26
深さ(mm)
81
板厚(mm)
0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×290×135