宮崎製作所(MIYACO)
宮崎製作所(MIYACO)の 料理道具
宮崎製作所(MIYACO)の 鍋・釜・やかん
宮崎製作所(MIYACO)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
オブジェ シチューポット&スチームプレート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17794175
品番
OJ-7-1
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
煮物も蒸し物もこれ一つで。保温性に優れていますので、煮物、シチューなどじっくり煮込む料理に最適。スチームプレートをセットしてしゅうまいなどの蒸し料理ができます。
材質
全面鉄芯三層鋼
容量(L)
5.4
サイズ(cm)
22
全長(mm)
325
質量(kg)
1.65
全高(mm)
222
対応
(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器
外径×深さ(Φmm×mm)
225×149