ジオ 両手鍋

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17795277 品番 GEO-22T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

オールマイティーに使える万能鍋です。様々なシーンで重宝する万能鍋です。じっくりコトコト煮込むお料理にも最適です。

材質SUS304(18-8ステンレス)、SUS430(18-0ステンレス)、アルミニウム、アルミニウム合金 容量(L)3.5 サイズ(cm)22 全長(mm)324 質量(kg)1.67 全高(mm)135 対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン 外径×深さ(Φmm×mm)238×95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする