ジオ ポトフ鍋

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17795426 品番 GEO-22PF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

本格的な煮込み料理が楽しめます。みんな大好きなカレーやシチュー、ポトフなどに便利です。マルチポットとしても使えます。

材質SUS304(18-8ステンレス)、SUS430(18-0ステンレス)、アルミニウム、アルミニウム合金 容量(L)5.0 サイズ(cm)22 全長(mm)324 質量(kg)1.92 全高(mm)185 対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン 外径×深さ(Φmm×mm)238×140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする