ジオ 浅型両手鍋

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17795566 品番 GEO-28S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

魚をまるごと煮たり、鍋物やおでんにも。魚をそのまま煮つけたり、おでんやすき焼きにも便利。ジャンルを選ばず活躍します。

材質SUS304(18-8ステンレス)、SUS430(18-0ステンレス)、アルミニウム、アルミニウム合金 容量(L)5.9 サイズ(cm)28 全長(mm)384 質量(kg)2.28 全高(mm)136 対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン 外径×深さ(Φmm×mm)298×85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする